|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-142788 Herst.-Nr.: 36130 EAN/GTIN: 4011150361305 |
| |
|
|  |  |
 | Nylon-Kabelbinder-Set natur • Ideal geeignet für Aktionshakenleisten zur Zweitplatzierung am Regal Lieferung: Im Beutel ohne Reiter. Inhalt: 100 Kabelbinder 100 x 2,5 mm 100 Kabelbinder 140 x 3,6 mm 100 Kabelbinder 290 x 4,8 mm Weitere Informationen:  |  | Marke: | HEIDEMANN® | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | HEIDEMANN® Handelsges. GmbH | Adresse/Postanschrift: | Drahtzieherweg 11, D-47877 Willich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 4011150361305, Kabelband-Set, Kabelbinder, Kabelbinder-Set, Kabelstrapsen-Set, Kabelverbinder-Set, Nylonkabelbinder, Starpse |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | | 20 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,07* | € 6,67* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,90* | ab € 5,25* | € 7,71* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,79* | ab € 5,26* | € 7,72* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Packung | € 7,90* | ab € 5,43* | € 7,91* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,05* | € 8,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0507* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 133,40* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|