Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Bit-Magazinhalter 6tlg. Schl.,PH,SL/PZ Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE Bit-Magazinhalter 6tlg. Schl.,PH,SL/PZ Wiha
VDE Bit-Magazinhalter 6tlg. Schl.,PH,SL/PZ Wiha
VDE Bit-Magazinhalter 6tlg. Schl.,PH,SL/PZ Wiha
VDE Bit-Magazinhalter 6tlg. Schl.,PH,SL/PZ Wiha
VDE Bit-Magazinhalter 6tlg. Schl.,PH,SL/PZ Wiha
VDE Bit-Magazinhalter 6tlg. Schl.,PH,SL/PZ Wiha
VDE Bit-Magazinhalter 6tlg. Schl.,PH,SL/PZ Wiha
VDE Bit-Magazinhalter 6tlg. Schl.,PH,SL/PZ Wiha
VDE Bit-Magazinhalter 6tlg. Schl.,PH,SL/PZ Wiha
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010995386115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010995386115
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
VDE-Wechseklingen-Satz LiftUp electric

• Aus Chrom-Vanadium Stahl • Gehärtet • Brüniert • Direkt auf den Bit gespritzte Schutzisolation, im vorderen Bereich vollständig in den Bit integriert • Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC, nach IEC 60900:2004 Lieferung: Bit für Schlitz 3; 4; 5,5 mm, Bit für Kreuzschlitz PH 1; PH 2, Bit für Plus-Minus PZ/S 2.

Weitere Informationen:
Ausführung:
6-teilig
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (Schlitz), Bit Schlitz, Schlitz Bit, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Phillips-Schraubendreher, ESD-Phillips-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Phillips), ESD-Schraubendreher PH, ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, wiha bithalter quergriff, bit satz, wiha bit-satz, VDE-Wechselklingensystem, electric, Wiha, VDE-Wechseklingen-Satz, LiftUp
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
41
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 30,57*
€ 36,22*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,76*
€ 36,30*
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 31,46*
€ 37,17*
3 Tage
142
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 32,35*
€ 38,38*
Lager 7
127
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 32,92*
€ 39,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
34583
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
34584
ab € 3,72*
Sonstiges
Wiha
34590
ab € 3,63*
Sonstiges
Wiha
34579
ab € 3,60*
Sonstiges
Wiha
34580
ab € 3,62*
Sonstiges
Wiha
34581
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.