Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW Kreissägebl. Profi 160x1,6 B20 mm Z36 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW Kreissägebl. Profi 160x1,6 B20 mm Z36 W
HW Kreissägebl. Profi 160x1,6 B20 mm Z36 W
HW Kreissägebl. Profi 160x1,6 B20 mm Z36 W
HW Kreissägebl. Profi 160x1,6 B20 mm Z36 W
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010912838468
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13216020
EAN/GTIN:
     4010912838468
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt 160x20
HM-Kreissägeblatt Wenigzahn

• Für Handkreissägen, hartmetallbestückt, Präzisionsausführung • Passend für Bosch, Makita, Dewalt und Metabo • Plangeschliffen, poliert, präzisionsgeschliffene Zähne • Zum groben Trennen von allen Hart- und Weichhölzern

Weitere Informationen:
B:
1,6 mm
Ø D:
160 mm
Breite:
1,6 mm
Bohrung:
20 mm
Ø d:
20 mm
Form:
W-Mehrzahn
NL:
Z:
36
Anzahl Zähne:
36
Blatt-Ø:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, handkreissägeblatt 160 mm, Sägeblatt, Sägeblätter, Kreissägeblätter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,52*
€ 47,93*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 38,03*
€ 48,32*
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 37,91*
€ 48,35*
9 Tage
2
€ 4,95*
ab € 39,32*
€ 50,12*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 40,47*
€ 51,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
13013610
ab € 28,23*
Ähnlich
Edessö Tools and More
12416020
ab € 57,97*
Ähnlich
Edessö Tools and More
14015020
ab € 22,95*
Ähnlich
Edessö Tools and More
12216020
ab € 37,95*
Ähnlich
Edessö Tools and More
17012512
ab € 39,39*
Ähnlich
Edessö Tools and More
15013016
ab € 28,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.