Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissägeblatt Akku 136 x 1,6 x 10 mm, 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handkreissägeblatt Wenigzahn 136 x 1,6 x 10 mm, 18 W
Handkreissägeblatt Wenigzahn 136 x 1,6 x 10 mm, 18 W
Artikel-Nr.:
     415-ede13013610
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     13013610
EAN/GTIN:
     4010912835511
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
edessö kreissägeblatt 136 mm

Für grobe, schnelle Längsschnitte mit Handkreissäge, auch AKKU-betrieben, in Massivholz, Holzwerkstoff und Kunststoff ist das Handkreissägeblatt Akku zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • mit Wechselzahn
  • dünne Schnittbreite
  • durch extra dünne Schnittbreite reduzieren wir den Schnittdruck des Sägeblattes und verlängern somit die AKKU-Laufzeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
10 mm
Durchmesser:
136 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnitt:
Längsschnitt
Schnittbreite:
1,6 mm
Stärke:
1,2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
18
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,00*
€ 41,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,36*
€ 52,35*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.