Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendr.Eins. 1/2" 8 x 60mm i6kt.Kk.Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendr.Eins. 1/2" 8 x 60mm i6kt.Kk.Gedore
Schraubendr.Eins. 1/2" 8 x 60mm i6kt.Kk.Gedore
Schraubendr.Eins. 1/2" 8 x 60mm i6kt.Kk.Gedore
Schraubendr.Eins. 1/2" 8 x 60mm i6kt.Kk.Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886883327
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IN 19 K 8
EAN/GTIN:
     4010886883327
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
innensechskant-steckschlüsseleinsat...
Gedore, mit Kugelkopf
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: innensechskant steckschlüsseleinsatz, schraubendrehereinsatz innensechskant gedore, Schraubendreher-Einsatz, Kugelkopf, für, Innensechskantschrauben, Gedore, mit, 1/2
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
10
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 9,19*
1 Tag
28
1
€ 6,90*
ab € 7,09*
€ 9,85*
Lager 7
24
1
€ 4,79*
ab € 7,26*
€ 10,08*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 7,24*
€ 10,08*
16 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 7,40*
€ 10,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,30*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,64*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,43*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,69*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,04*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,63*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,52*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,21*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,19*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,39*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,07*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,50*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 24,28*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.