Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel abgew. 30mm 6kt. doppelt Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel abgew. 30mm 6kt. doppelt Gedore
Steckschlüssel abgew. 30mm 6kt. doppelt Gedore
Steckschlüssel abgew. 30mm 6kt. doppelt Gedore
Steckschlüssel abgew. 30mm 6kt. doppelt Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886812068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1436961
EAN/GTIN:
     4010886812068
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel
doppelsteckschlüssel gedore
Doppel-Steckschlüssel (Pfeifenkopfschlüssel), Nr. 25 PK

• Verchromt • Doppelsteckschlüssel mit zwei 6-kant-Aufnahmen • Tiefe Bohrung über den 6-kanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen • Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie • Kann zur Aufnahme eines Drehstifts verwendet werden

Weitere Informationen:
Länge:
310 mm
Schlüsselweite:
30 mm
udf_EDE_Katalog:
29330998
Gesamtlänge:
310 mm
Herstellerartikelnummer:
1436961
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Markenname:
GEDORE
Weitere Suchbegriffe: doppelsteckschlüssel, Steckschlüssel, 4010886812068, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 21,85*
€ 29,11*
1 Tag
11
1
€ 6,90*
ab € 21,90*
€ 29,22*
1
€ 4,90*
ab € 20,98*
€ 29,35*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,25*
€ 29,58*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,49*
€ 29,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6209200
ab € 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.