Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendr.Eins. 3/8" 4 x 47mm i6kt. Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendr.Eins. 3/8" 4 x 47mm i6kt. Gedore
Schraubendr.Eins. 3/8" 4 x 47mm i6kt. Gedore
Schraubendr.Eins. 3/8" 4 x 47mm i6kt. Gedore
Schraubendr.Eins. 3/8" 4 x 47mm i6kt. Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886624104
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IN 30 4
EAN/GTIN:
     4010886624104
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
6kant-Steckschlüssel
Gedore
Weitere Informationen:
Länge:
47 mm
Schlüsselweite:
4 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
20
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 6,55*
3 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 5,29*
€ 7,10*
2 Tage
43
10
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 7,34*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,17*
€ 7,37*
Lager 7
30
1
€ 4,79*
ab € 5,49*
€ 7,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 62,06*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,63*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,48*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 13,82*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 53,83*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,24*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,10*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,66*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,81*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 25,29*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 154,76*
Ähnlich
Gedore
D 30 L 14
ab € 13,48*
Ähnlich
Gedore
D 30 L 15
ab € 13,98*
Ähnlich
Gedore
D 30 L 16
ab € 14,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.