Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.Eins. 1/2" E10x38 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschl.Eins. 1/2" E10x38 mm Gedore
Steckschl.Eins. 1/2" E10x38 mm Gedore
Steckschl.Eins. 1/2" E10x38 mm Gedore
Steckschl.Eins. 1/2" E10x38 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886614570
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TX 19 E10
EAN/GTIN:
     4010886614570
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Gedore
Weitere Informationen:
Größe:
E 10 | E10
Länge:
38,0 mm
Ø:
13,3 mm
für Schrauben:
M8
Außen-Ø:
13,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant gedore 1/2, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/2, Handwerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Handsteckschlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Schlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Steckschlüssel-Einsatz, Schraubwerkzeug, Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsseleins
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 8,31*
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 6,58*
€ 8,73*
Lager 7
10
1
€ 4,79*
ab € 6,87*
€ 9,12*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 6,88*
€ 9,12*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 6,88*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 64,42*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,42*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,78*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,98*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,05*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,73*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,32*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 15,83*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,52*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,05*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 182,47*
Ähnlich
Gedore
ITX 19 T60
ab € 12,62*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,75*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.