Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschl. offen 22x24mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschl. offen 22x24mm Gedore
Doppelringschl. offen 22x24mm Gedore
Doppelringschl. offen 22x24mm Gedore
Doppelringschl. offen 22x24mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886605783
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     400-22x24
EAN/GTIN:
     4010886605783
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
Gedore, gerade UnitDrive-Profil, Öffnung um 15° versetzt.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Schlüsselweite:
22 x 24 mm
Ringstärke:
15,2/16,2 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), doppelringschlüssel gedore, Handwerkzeug, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Schlüssel, Doppelring-Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Ringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
1
€ 4,90*
ab € 22,10*
€ 27,57*
1 Tag
36
1
€ 7,90*
ab € 22,19*
€ 27,59*
1 Tag
80
1
€ 7,90*
ab € 23,19*
€ 28,82*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 23,41*
€ 29,03*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 27,54*
€ 33,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
400 24X27
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.