Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN837B 41x46mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN837B 41x46mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 41x46mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 41x46mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 41x46mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886605653
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3057570200
EAN/GTIN:
     4010886605653
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel gedore
Doppelringschlüssel, gerade Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
431 mm
Schlüsselweite:
41 x 46 mm
Sperrcode:
0
Ringstärke:
16,2 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057570200
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, DIN837, QR5079429, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, DIN837B, Schraubenschlüssel, Gedore, 837, Handwerkzeug, Ringschlüssel, 3057570200, 57570200
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 52,05*
€ 62,20*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,26*
€ 63,47*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 50,77*
€ 63,51*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 54,12*
€ 64,86*
€ 4,90*
ab € 52,40*
€ 64,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6055810
ab € 20,75*
Ähnlich
Gedore
6056030
ab € 20,96*
Ähnlich
Gedore
6056110
ab € 28,42*
Ähnlich
Gedore
6056380
ab € 29,26*
Ähnlich
Gedore
6056460
ab € 36,13*
Ähnlich
Gedore
6056620
ab € 63,70*
Ähnlich
Gedore
6062190
ab € 110,68*
Ähnlich
Gedore
6061700
ab € 72,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.