Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus-Bohrer Trijet 8 x 160/100mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus-Bohrer Trijet 8 x 160/100mm Heller
SDS-plus-Bohrer Trijet 8 x 160/100mm Heller
SDS-plus-Bohrer Trijet 8 x 160/100mm Heller
SDS-plus-Bohrer Trijet 8 x 160/100mm Heller
SDS-plus-Bohrer Trijet 8 x 160/100mm Heller
SDS-plus-Bohrer Trijet 8 x 160/100mm Heller
SDS-plus-Bohrer Trijet 8 x 160/100mm Heller
SDS-plus-Bohrer Trijet 8 x 160/100mm Heller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010159267540
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26754
EAN/GTIN:
     4010159267540
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Bohrer TriJET

Ausführung: Schaufelradschneide mit 3 Flügeln für erhöhte Effektivität beim Materialabtrag, verstärkte Kraftübertragung beim Bohren durch wellenförmiges Kopfdesign, der eingelassene Hartmetallkopf hält Armierungstreffern stand. Höchste Lebensdauer durch extrem verschleißbeständige Ein-Phasen-Hartmetalllegierung, sehr schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung durch breite Wendelform, vibrationsoptimierte Dreifachwendel, DuraTec-Härteverfahren mittels Hochtemperatur-Lötung und Kugelstrahltechnologie. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Anwendung: Beton auch härtester Güten, armierter Beton, Naturstein, Mauerwerk, Klinker.

Weitere Informationen:
Ø:
8 mm | 8,0 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Spirallänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrkronen, 1254, SDS-Plus-Bohrer, Meißel, TriJET, Steinbohrer, SDS-plus-Bohrer
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
20
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 7,39*
2 Tage
38
1
€ 6,90*
ab € 5,45*
€ 7,53*
1 Tag
21
1
€ 5,59*
ab € 5,46*
€ 7,54*
Lager 7
32
1
€ 4,79*
ab € 5,93*
€ 8,17*
1 Tag
38
1
€ 7,90*
ab € 5,95*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864020
ab € 1,64*
Ähnlich
Heller
19455
ab € 122,86*
Ähnlich
Heller
267403
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.