Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SDS-plus Trijet 8x160/100 mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer SDS-plus Trijet 8x160/100 mm Heller
Spiralbohrer SDS-plus Trijet 8x160/100 mm Heller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-108427
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26754
EAN/GTIN:
     4010159267540
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Bohrer TriJET

Ausführung: Schaufelradschneide mit 3 Flügeln für erhöhte Effektivität beim Materialabtrag, verstärkte Kraftübertragung beim Bohren durch wellenförmiges Kopfdesign, der eingelassene Hartmetallkopf hält Armierungstreffern stand. Höchste Lebensdauer durch extrem verschleißbeständige Ein-Phasen-Hartmetalllegierung, sehr schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung durch breite Wendelform, vibrationsoptimierte Dreifachwendel, DuraTec-Härteverfahren mittels Hochtemperatur-Lötung und Kugelstrahltechnologie.
Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Anwendung: Beton auch härtester Güten, armierter Beton, Naturstein, Mauerwerk, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
8 mm
Spirallänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
heller
Herstellername:
Heller Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
26754
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 1254, 12540816, Bohrer, Bohrkronen, Heller, Meißel,, SDS-Plus-Bohrer, Steinbohrer, Steinbohrer,, TriJET
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
38
20
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 7,41*
3 Tage
38
1
€ 6,90*
ab € 5,46*
€ 7,55*
2 Tage
21
1
€ 5,59*
ab € 5,47*
€ 7,56*
7 Tage
32
1
€ 4,79*
ab € 5,93*
€ 8,19*
2 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 5,95*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 148,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864020
ab € 1,64*
Ähnlich
Heller
19455
ab € 122,98*
Ähnlich
Heller
267403
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.