Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Feinsägeblatt Nr.320 150mm PUK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metall-Feinsägeblatt Nr.320 150mm PUK
Metall-Feinsägeblatt Nr.320 150mm PUK
Metall-Feinsägeblatt Nr.320 150mm PUK
Metall-Feinsägeblatt Nr.320 150mm PUK
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010124320126
Herst.-Nr.:
     320121
EAN/GTIN:
     4010124320126
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Feinsägeblatt
Eisensägeblatt
feinste Zahnung
Weitere Informationen:
Ausführung:
1. Feinsägeblatt | Metall-Feinsägeblatt
Länge:
150 mm
Zähne cm/Zoll:
20/50
Zähne pro cm/Zoll:
20/50
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bügelsägeblatt 150mm, feinsägeblatt, bügelsägeblätter 50 stück, Handwerkzeuge, Handsägen, für, Universalsäge, Sägeblatt, II
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
228
12
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,76*
€ 1,11*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,80*
€ 9,62*
Lager 7
20
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,97008*
€ 9,71004*
1 Tag
590
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,00*
€ 9,81*
1 Tag
23
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,09008*
€ 9,88008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,71004*
€ 11,55495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,05004*
€ 10,76955
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,33004*
€ 9,91275
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,60008*
€ 9,0441
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,43004*
€ 8,84175
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 6,97008*
€ 8,2944
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,58084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
390170
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.