Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeblatt 320 L.150mm ZpZ 50 1-s.12 St./Karte PUK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4040090020
Herst.-Nr.:
     320121-44301
EAN/GTIN:
     4010124320126
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Feinsägeblatt
Eisensägeblatt
Feinsägeblatt mit scharfer Zahnung, spezialgehärtet, mit Einhängestift · für Sägebogen Art.-Nr. 4000 814 012, 4000 814 013, 4000 814 015 und 4000 814 016 · zum gratfreien Schneiden von Metallen · feinste Zahnung · Blattlänge 150 mm · Blattbreite 6 mm · Karte mit 12 StückWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: 12 Stück / Karte· Zähne per cm: 20· Modell: 320121
Weitere Informationen:
Zähne per Zoll:
50
Breite:
6 mm
Länge:
150 mm
Anwendungsgebiete:
dünnwandige Metallprofile/-rohre, feine Bleche, Modellbau, E
Marke:
PUK
Ausführung:
1-seitig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bügelsägeblatt 150mm, feinsägeblatt, bügelsägeblätter 50 stück, Metallsägeblätter, Metallsägebogen, PUK Sägeblatt, Sägeblatt für Metallsägen, Sägeblätter
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5316
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,57084*
€ 0,78084*
1 Tag
7608
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56584*
€ 0,78084*
1 Tag
912
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,79*
3 Tage
324
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,58584*
€ 0,80584*
Lager 1690
474
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,63*
€ 8,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,5525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
390170
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.