Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUK Metall-Feinsägeblatt Nr.320 150mm (Pak12St.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PUK PUK Metall-Feinsägeblatt Nr.320 150mm (Pak12St.)
Artikeldetailsicht PUK PUK Metall-Feinsägeblatt Nr.320 150mm (Pak12St.)
Artikeldetailsicht PUK PUK Metall-Feinsägeblatt Nr.320 150mm (Pak12St.)
Artikeldetailsicht PUK PUK Metall-Feinsägeblatt Nr.320 150mm (Pak12St.)
Artikeldetailsicht PUK PUK Metall-Feinsägeblatt Nr.320 150mm (Pak12St.)
Artikel-Nr.:
     223-4718778
Hersteller:
     PUK
Herst.-Nr.:
     320121
EAN/GTIN:
     4010124320126
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Feinsägeblatt
Eisensägeblatt

PUK Metall-Feinsägeblatt Nr.320 150mm (Pak12St.)

Sägeblatt für Universalsäge, feinste Zahnung

Ausführung: Aus Bandstahl, spezialgehärtet und mit Einhängestiften. Länge 150 mm, Stärke 0,4 mm.

Feinste Zahnung.
Für saubere Schnitte höchster Qualität in dünnwandigen Metallprofilen/-rohren und sehr feinen Blechen.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
165
Bohrung mm:
20
Bohrung mit Reduzierring mm:
15.875
Schnittbreite (b1) mm:
1.8
Stammblattstärke (b2) mm:
1.2
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
1.8/1.2
Zähnezahl:
48
Zahnform:
WZ
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
8500
Schnittresultat:
4
Spanwinkel ° ?:
-5
Freiwinkel ° ?:
15
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7668
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55584*
€ 0,84084*
1 Tag
960
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,57*
€ 0,85*
3 Tage
4584
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,73667*
€ 0,85334*
1 Tag
960
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,87*
Lager 223
960
12
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,76*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 13,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
390170
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.