| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4009076062857 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009076062857 |
| |
|
| | |
| Caramba Hochleistungs-Ketten-Spray Vollsynthetisches, farbloses Fett, optimal geeignet für Motorradketten mit hohen Umlaufgeschwindigkeiten. • Schützt vor Verschleiß und Korrosion • Extreme Schmiereigenschaft (VKA-Wert: 1900 N) • Abschleuderfest und spritzwasserresistent • Vollsynthetisches, farbloses Fett • Temperaturbeständig von –30 °C bis +200 °C • Hohe Kriechfähigkeit • O-, X- und Z-Ring geeignet Weitere Informationen: | | Ausführung: | 500-ml-Spraydose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Schmierspray, caramba kettenspray 500ml, schmierspray, schmierspray caramba, und, CARAMBA, Reparatur, Hochleistungs-Ketten-Spray, Wartung, Caramba |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 6,92* | € 9,05* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,99* | € 9,14* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,94* | € 9,18* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 7,05* | € 9,22* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,25* | € 9,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 54,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|