Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochl.Kettenspray 500ml farblos Spraydose CARAMBA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000354036
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     60628501
EAN/GTIN:
     4009076062857
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
Schutz gegen Verschleiß, Längung und Korrosion · vollsynthetisches, farbloses Fett mit optimaler Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1.900N), temperaturbeständig -40 bis +200 °C · hohes Kriechvermögen · abschleuderfest und spritzwasserresistent · O-, X- und Z-Ring geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Farbe:
farblos
Temperatur:
-40 bis +200 °C
Marke:
CARAMBA
VERORDNUNGWERT:
2.1 / Fisch und Baum
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Gefahrzettel
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Klasse:
2
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - Signalwörter:
Gefahr
Faktor:
3
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen, entzündbar
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1 | Fisch und Baum
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosole
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07 | GHS09
REACH - UFI-Nummer:
YV90-D068-100C-WA9T
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Hochentzündlich:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
REACH - Flammpunkt °C:
-71

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Schmierspray, caramba kettenspray 500ml, schmierspray, schmierspray caramba, Caramba, Fette, Fettspray, Haftschmierstoff, Kettensprays, Schmierstoff, Schmierstoffe, Sprühfette, Zahnradspray
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
61
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,92*
€ 8,90*
4 Tage
78
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,94*
€ 9,03*
2 Tage
111
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,04*
€ 9,04*
6 Tage
111
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,26*
€ 9,34*
Lager 4BULW
74
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 9,40*
€ 11,97*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 9,40* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 71,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.