Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange 6 mm inkl. Spannmutter 4-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannzange 6 mm inkl. Spannmutter 4-kant
Spannzange 6 mm inkl. Spannmutter 4-kant
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430257079
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630820000
EAN/GTIN:
     4007430257079
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
Spannzange ohne Norm
Spannzangen-Mutter
Spannzange 6 mm mit Mutter, (630820000)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zweikant
Länge Verpackung:
16.300 cm
Breite Verpackung:
9.800 cm
Höhe Verpackung:
2.000 cm
Bruttogewicht:
0.022 kg
Spannbohrung:
6 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,28*
€ 22,01*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,73*
€ 22,54*
1
€ 4,00*
ab € 16,88*
€ 23,42*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,38*
€ 23,42*
7 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 17,52*
€ 24,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.