Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange 6 mm mit Spannmutter 2-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1133708
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630820000
EAN/GTIN:
     4007430257079
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
Spannzange ohne Norm
Spannzangen-Mutter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

630820000, Spannzange, Ø 6 mm, mit Spannmutter (2-Kant) für die Metabo Geradschleifer
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
22 GRAMM
Spannbohrung:
6 mm
Ausführung:
Zweikant
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
16.000 cm
Breite (Verpackung):
10.000 cm
Höhe (Verpackung):
1.000 cm
Bruttogewicht:
0.022 kg
BAA059001:
630820000 - 630820000 statistische Warennummer: 84661020000 - 84661020000
BAA271001:
4007430257079
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,72*
€ 23,50*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,70*
€ 23,55*
1
€ 4,00*
ab € 16,96*
€ 24,52*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,32*
€ 24,52*
7 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 17,54*
€ 25,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.