Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange 6 mm mit Spannmutter (Zweikant), GS (630820000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630820000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630820000
EAN/GTIN:
     4007430257079
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
Spannzange ohne Norm
Spannzangen-Mutter
Spannzange, Ø 6 mm, mit Spannmutter (2-Kant) für die Metabo Geradschleifer
Weitere Informationen:
Spannbohrung:
6 mm
Ausführung:
Zweikant
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
2.000 cm
Breite (Verpackung):
9.800 cm
Höhe (Verpackung):
16.300 cm
Bruttogewicht:
0.022 kg
BAA059001:
630820000 - 630820000 ; statistische Warennummer: 84661020000 - 84661020000 ; Ursprungsland: DE - DE
BAA271001:
4007430257079
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.