Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe gerade A60PPS 125x1mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennscheibe gerade A60PPS 125x1mm PFERD
Trennscheibe gerade A60PPS 125x1mm PFERD
Trennscheibe gerade A60PPS 125x1mm PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220560259
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     3080650124
EAN/GTIN:
     4007220560259
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe PSF STEEL für Stahlbearbeitung Ausführung: Korund (A) mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial, Erzeugen von Durchbrüchen. Die dünnen Trennscheiben (1,0–1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte, die Stärken 2,4 bis 3,2 mm für robusten Einsatz. PSF STEEL Korund (A), mittelhart. Hohe Standzeit und hohe Trennleistung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
max. Drehzahl:
12200 min-1
Ø x Stärke:
125 x 1,0 mm
Type:
A 46 P PS-FORTE
Sperrcode:
0
Stahl:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3080650124
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, trennscheiben pferd, Schleifscheibe, Werkzeug, QR4026627, Werkzeugmaschine, Trennscheiben, Schleifmittel, Schleifscheiben, Pferd, Schleifkörper, Trennschleifscheibe, Trennschleifscheiben, 3080650124, 80650124
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12500
25
€ 5,00*
ab € 0,97*
€ 1,31*
Lager 7
14
1
€ 4,79*
ab € 1,00*
€ 1,36*
3 Tage
93
25
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,36*
2 Tage
2312
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,37*
5 Tage
14845
25
€ 4,30*
ab € 1,02*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.