Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4007220522691 Herst.-Nr.: "EHT125-1,6 A46SSG EAN/GTIN: 4007220522691 |
| |
|
| | |
| A 60 S SG Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | max. Drehzahl: | 12200 min-1 | Ø x Stärke: | 125 x 1,6 mm | Type: | A 60 S SG ELASTIC | Stahl: | empfohlen | Guss: | bedingt geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pferd trennscheibe 125x22,23 mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Trennschleifscheibe, Schleifscheiben, Werkzeug, Trennschleifscheiben, Werkzeugmaschine, Trennscheiben, Schleifscheibe, Schleifmittel, Schleifkörper |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,73* | € 2,10* | | | | | 24 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,07* | € 2,13* | | | | | 9 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,83* | € 2,22* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,80* | € 2,23* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,75* | € 2,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|