Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe EHT 125-1,6 SG STEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220522691
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61331122
EAN/GTIN:
     4007220522691
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für Stahl mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
EHT 125-1,6 A 46 S SG/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
46 mm
Masse Gewicht:
1.175 kg
Produkt-Typbezeichnung:
EHT 125-1,6 A 46 S SG/22,23
max. Drehzahl:
12200 1/s
Außendurchmesser:
125 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Härtegrad gemäß Norm:
S
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: pferd trennscheibe 125x22,23 mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Handgeführte Trennschleifscheiben, Kleine Trennschleifscheiben, Trennscheiben für portable Maschinen (TYROLIT), Trennschleifscheiben für den Handeinsatz
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12500
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,72*
€ 2,06*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,07*
€ 2,13*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,83*
€ 2,20*
Lager 214
12844
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,79*
€ 2,21*
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,92*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 55,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.