Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4007220499733 Herst.-Nr.: 3080960125 EAN/GTIN: 4007220499733 |
| |
|
| | |
| Trennscheibe SG STEELOX für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung Ausführung: Korund (A), mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für herausragende Standzeit und hohe Trennleistung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von dünnen Blechen, Profilen, Erzeugen von Durchbrüchen. Die dünnen Trennscheiben (0,8–1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte. Die Stärken 2,4 und 2,5 mm für universelle Trennaufgaben. Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | max. Drehzahl: | 12200 min-1 | Ø x Stärke: | 125 x 1,0 mm | Type: | A 60 R SG-INOX | Sperrcode: | 0 | Stahl: | bedingt geeignet | INOX: | empfohlen | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3080960125 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trennscheiben 125x1, metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, Schleifscheibe, Werkzeug, QR4026638, Werkzeugmaschine, Trennscheiben, Schleifmittel, Schleifscheiben, Pferd, Schleifkörper, Trennschleifscheibe, Trennschleifscheiben, 3080960125, 80960125 |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,72* | € 2,09* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,73* | € 2,12* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,77* | € 2,15* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,79* | € 2,24* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,78* | € 2,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|