Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4007220162347 Herst.-Nr.: "EHT178-3,2 A24SSG EAN/GTIN: 4007220162347 |
| |
|
| | |
| A 60 S SG Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | max. Drehzahl: | 8600 min-1 | Ø x Stärke: | 178 x 3,2 mm | Type: | A 24 S SG ELASTIC | Stahl: | empfohlen | Guss: | bedingt geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 180x22,23mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 180mm, Trennschleifscheibe, Schleifscheiben, Werkzeug, Trennschleifscheiben, Werkzeugmaschine, Trennscheiben, Schleifscheibe, Schleifmittel, Schleifkörper |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,81* | € 3,70* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,94* | € 3,97* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,84* | € 4,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,88* | € 4,16* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,88* | € 4,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|