Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe EHT 180-3,2 SG STEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220162347
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61326222
EAN/GTIN:
     4007220162347
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für Stahl mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
EHT 178-3,2 A 24 S SG/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse Gewicht:
4.575 kg
Produkt-Typbezeichnung:
EHT 178-3,2 A 24 S SG/22,23
max. Drehzahl:
8500 1/s
Außendurchmesser:
180 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Härtegrad gemäß Norm:
S
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 180x22,23mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 180mm, Handgeführte Trennschleifscheiben, Kleine Trennschleifscheiben, Trennscheiben für portable Maschinen (TYROLIT), Trennschleifscheiben für den Handeinsatz
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1768
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,81*
€ 3,70*
Lager 214
1961
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,94*
€ 3,97*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,12*
2 Tage
118
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 4,16*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,88*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 99,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.