Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschleifst. PFZY 1530 6mm 15x30mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinschleifst. PFZY 1530 6mm 15x30mm Pferd
Feinschleifst. PFZY 1530 6mm 15x30mm Pferd
Feinschleifst. PFZY 1530 6mm 15x30mm Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220145500
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     PF ZY1530/6 AW 120 L
EAN/GTIN:
     4007220145500
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
POLIFLEX®-Feinschleifstift
Weitere Informationen:
Ø:
15 mm
Höhe:
30 mm
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
38100 min-1
Stahl:
empfohlen
HM:
bedingt geeignet
Aluminium:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstifte edelkorund, schleifstift, Polierstifte, Flexstifte, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Flexstift, Poliflex-Stifte, Schleifstifte, Schleifmittel, Schleifkörper, Poliflex-Stift
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
209
10
€ 5,00*
ab € 2,94*
€ 3,80*
6 Tage
261
10
€ 4,30*
ab € 3,08*
€ 4,03*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,95*
€ 4,07*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,12*
2 Tage
32
20
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.