Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230608022, Feinschleifstift AW120LR zylindrisch PFZY 1530 6mm 15x30mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-608259
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41240212
EAN/GTIN:
     4007220145500
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230608022, Feinschleifstift ZY AW Poliflex , Edelkorund weiß AW , Elastomer-Bindung LR , Für Feinschleifarbeiten an gehärteten und vergüteten Stahlbauteilen und Titan geeignet, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
230 GRAMM
Typ:
PF ZY 1530
Ø x Höhe:
15 x 30 mm
Korngröße:
120
Kornart:
AW
Schaft-Ø:
6 mm
empf. Drehzahl:
25500 min-1
max. Drehzahl:
38100 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metall:
empfohlen
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
PF ZY1530/6 AW 120 LR
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstifte edelkorund, schleifstift, Werkzeug, FEINSCHLEIFSTIFT, PF ZY 1530/6 AW 120 LR, 4007220145500, 145500, 41240212, 536025, 1510838
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
209
10
€ 5,00*
ab € 2,96*
€ 3,83*
6 Tage
261
10
€ 4,30*
ab € 3,09*
€ 4,02*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,95*
€ 4,06*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,10*
2 Tage
32
20
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.