Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifboy Alu, Alustiel L 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greifboy Alu, Alustiel L 90 cm
Greifboy Alu, Alustiel L 90 cm
Greifboy Alu, Alustiel L 90 cm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007105300208
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     1320
EAN/GTIN:
     4007105300208
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
Greifboy Alu

• Aluminiumrohr mit außen liegender Mechanik aus Stahldraht • Greifer auch zum Kratzen und Lösen festgetretener Abfälle geeignet

Weitere Informationen:
Gewicht:
220 g
Gesamtlänge:
900 mm
Öffnung:
40 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
73
1
€ 5,59*
ab € 5,71*
€ 7,89*
1 Tag
109
10
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 8,24*
1 Tag
109
1
€ 6,95*
ab € 6,02*
€ 8,30*
4 Tage
77
1
€ 5,99*
ab € 5,94*
€ 8,30*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,73*
€ 14,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7021062
ab € 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.