Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifzange ca.900mm 0,22kg 40mm FLORA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000818530_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000818530_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000818530
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01320
EAN/GTIN:
     4007105300208
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
für Papier, Abfälle usw. · für die Umweltpflege · leichte, handliche Ausführung · Alustiel mit Stahlseil und Kunststoff-Stulpenhandgriff · übrige Teile verzinkt · Greiferöffnung 40 mm · außen liegende Mechanik
Weitere Informationen:
Länge:
ca. 900 mm
Gewicht:
0,22 kg
Greiferöffnung:
40 mm
Marke:
FLORA
Weitere Suchbegriffe: Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, abfallgreifer flora, abfallgreifer, Abfallgreifzangen, Greifzange, Greifzangen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
1
€ 5,59*
ab € 5,69*
€ 7,90*
1 Tag
88
10
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 8,26*
Lager 1498
88
1
€ 6,95*
ab € 6,00*
€ 8,32*
3 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 5,92*
€ 8,32*
4 Tage
143
1
€ 8,90*
ab € 6,0307*
€ 8,3607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7021062
ab € 12,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.