Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenrohrzange 6.Z. Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kettenrohrzange 6.Z. Rothenberger
Kettenrohrzange 6.Z. Rothenberger
Kettenrohrzange 6.Z. Rothenberger
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004625702451
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70245
EAN/GTIN:
     4004625702451
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Ölfilterschlüssel
Heavy Duty
Weitere Informationen:
Länge:
1120 mm
für Rohr-Ø:
166 mm
für Rohre:
168 mm
Weitere Suchbegriffe: kettenrohrzange rothenberger, ölfilterschlüssel, Rohrzange, HEAVY, DUTY
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
14
Frei Haus
ab € 189,21*
€ 221,25*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,14*
€ 221,49*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,37*
€ 223,51*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,07*
€ 223,51*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,97*
€ 226,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,25*
€ 263,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,89*
€ 233,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
70243
ab € 113,11*
Ähnlich
Rothenberger
70244
ab € 146,45*
Ähnlich
Rothenberger
70246
ab € 230,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.