Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 70245 Bandschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 70245 Bandschlüssel
Rothenberger 70245 Bandschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80689688
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70245
EAN/GTIN:
     4004625702451
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Ölfilterschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
12600 g
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,91*
€ 267,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,34*
€ 249,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 207,24*
€ 246,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,31*
€ 233,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 194,34*
€ 231,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 192,40*
€ 228,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,01*
€ 224,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
70243
ab € 109,69*
Ähnlich
Rothenberger
70244
ab € 141,69*
Ähnlich
Rothenberger
70246
ab € 223,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.