Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenrohrzange 4.Z. Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kettenrohrzange 4.Z. Rothenberger
Kettenrohrzange 4.Z. Rothenberger
Kettenrohrzange 4.Z. Rothenberger
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004625702444
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70244
EAN/GTIN:
     4004625702444
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Ölfilterschlüssel
Heavy Duty
Weitere Informationen:
Länge:
940 mm
für Rohr-Ø:
115 mm
für Rohre:
114 mm
Weitere Suchbegriffe: kettenrohrzange rothenberger, ölfilterschlüssel, kettenrohrzange 4", Rohrzange, HEAVY, DUTY
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,48*
€ 171,28*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,67*
€ 171,51*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,98*
€ 171,97*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,01*
€ 171,97*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,45*
€ 174,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,28*
€ 203,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,74*
€ 197,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
70243
ab € 113,11*
Ähnlich
Rothenberger
70245
ab € 188,97*
Ähnlich
Rothenberger
70246
ab € 230,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.