Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenrohrzange 2.1/2 Z. Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kettenrohrzange 2.1/2 Z. Rothenberger
Kettenrohrzange 2.1/2 Z. Rothenberger
Kettenrohrzange 2.1/2 Z. Rothenberger
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004625702437
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70243
EAN/GTIN:
     4004625702437
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Ölfilterschlüssel
Heavy Duty
Weitere Informationen:
Länge:
690 mm
für Rohr-Ø:
76 mm
für Rohre:
73 mm
Weitere Suchbegriffe: kettenrohrzange rothenberger, ölfilterschlüssel, Rohrzange, HEAVY, DUTY
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
2
Frei Haus
ab € 113,29*
€ 132,54*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 113,33*
€ 132,77*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 113,78*
€ 132,79*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 114,00*
€ 132,79*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 112,84*
€ 134,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
70244
ab € 146,29*
Ähnlich
Rothenberger
70245
ab € 189,37*
Ähnlich
Rothenberger
70246
ab € 230,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.