Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötpaste Rolot Nr.3.5610E 160 g Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötpaste Rolot Nr.3.5610E 160 g Rothenberger
Lötpaste Rolot Nr.3.5610E 160 g Rothenberger
Lötpaste Rolot Nr.3.5610E 160 g Rothenberger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004625356104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4004625356104
EAN/GTIN:
     4004625356104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hartlötpaste
Lötchemie
Lötpaste
hartlötpaste rothenberger
Hartlötpaste LP 5 Nr. 3.5610 E

• Nach DIN 1045-FH 10 • Für silberhaltige Hartlote mit Stahl, Kupfer und Bundmetallen • DVGW-geprüft • 710 °C Lieferung: 160-g-Dose.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
26994798
Herstellerartikelnummer:
035610E
Herstellername:
Rothenberger Industrial GmbH
Markenname:
Rothenberger
Weitere Suchbegriffe: hartlötpaste, Flussmittel, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 7,87*
€ 10,55*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 8,12*
€ 11,77*
8 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 8,08*
€ 11,78*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,26*
€ 12,03*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 8,32*
€ 12,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.