Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niet-Expanderkopf 12mm Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Niet-Expanderkopf 12mm Rothenberger
Niet-Expanderkopf 12mm Rothenberger
Niet-Expanderkopf 12mm Rothenberger
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004625110126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11012
EAN/GTIN:
     4004625110126
Suchbegriffe:
Aufweitkopf
Expanderkopf
Niet-Expanderkopf

• Chrom-Vanadium-Stahl • Außen-6-kant 3/8", 1/2", 3/4", 1" für Hahnverlängerungen • Innengewinde M10 und M6 für Stockschrauben • Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen sowie Waschtischbefestigungen

Weitere Informationen:
für Rohr-Ø:
12 mm
Wandstärke Cu:
1,2 mm
Wandstärke Al/Fe:
1,2 mm
Wandstärke Inox:
1,0 mm
udf_EDE_Katalog:
29336222
Herstellerartikelnummer:
11012
Herstellername:
Rothenberger Werkzeuge GmbH
Markenname:
Rothenberger
Weitere Suchbegriffe: Expander, Niet-Expanderkopf, Aushalser, Rothenberger, Rohrbearbeitung, und, QR5060470, 4004625110126, 00000000
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,52*
€ 100,95*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 82,24*
€ 100,98*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 83,74*
€ 102,24*
€ 4,90*
ab € 81,09*
€ 102,34*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 84,11*
€ 103,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.