Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niet-Expanderkopf 12mm Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Niet-Expanderkopf 12mm Rothenberger
Niet-Expanderkopf 12mm Rothenberger
Artikel-Nr.:
     4012-727187
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     11012
EAN/GTIN:
     4004625110126
Suchbegriffe:
Aufweitkopf
Expanderkopf
aufweitkopf rothenberger
Niet-Expanderkopf

• Chrom-Vanadium-Stahl
• Außen-6-kant 3/8", 1/2", 3/4", 1" für Hahnverlängerungen
• Innengewinde M10 und M6 für Stockschrauben
• Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen sowie Waschtischbefestigungen

Weitere Informationen:
für Rohr-Ø:
12 mm
Markenname:
ROTHENBERGER
Herstellername:
Rothenberger Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
11012
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4004625110126, Aushalser, Expander, Niet-Expanderkopf, QR5060470, Rohrbearbeitung, Rothenberger
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 82,58*
€ 100,44*
€ 4,90*
ab € 80,33*
€ 100,46*
Lager 4012
3
€ 5,90*
ab € 82,23*
€ 100,66*
2 Tage
5
€ 5,50*
ab € 83,00*
€ 101,22*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 83,57*
€ 101,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.