Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 11012 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 11012 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Rothenberger 11012 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80688664
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     11012
EAN/GTIN:
     4004625110126
Suchbegriffe:
Aufweitkopf
Expanderkopf
aufweitkopf rothenberger
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Rohrdurchmesser
12 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
12 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
120 g
Paketgewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.