Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4004338655211 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 655211 EAN/GTIN: 4004338655211 |
| |
|
| | |
| Strebenschelle • Verzinkt und kunststoffbeschichtet, RAL6005 Moosgrün • Loch-Ø 7 mm • Inklusive V2A-Schraube M6 x 30 mm mit V2A-Mutter Weitere Informationen: | | Abmessung: | 40 mm | 38 mm | udf_EDE_Katalog: | 30308347 | VE: | 10 Stück | Ursprungsland: | Deutschland | kata_BFx: | BF1 | kata_BFx_Nr: | 4004338655211 | Herstellerartikelnummer: | 655211 | Herstellername: | Gustav Alberts GmbH & Co. KG | Markenname: | Alberts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenzaun, Zaunstrebenschelle, Strebenschellen, Befestigungstechnik, Zaun, Draht-, und, Zauntechnik, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,24* | € 1,94* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 7,50* | ab € 1,73* | € 2,43* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,77* | € 2,49* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,79* | € 2,52* | | | | Lager 7 | | | | 10 | | € 4,79* | ab € 1,82* | € 2,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|