Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle,Befest.v.Streben an Pfosten,verzinkt,grün Kst.b.,Ø38mm,Breite22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schelle,Befest.v.Streben an Pfosten,verzinkt,grün Kst.b.,Ø38mm,Breite22mm
Schelle,Befest.v.Streben an Pfosten,verzinkt,grün Kst.b.,Ø38mm,Breite22mm
Schelle,Befest.v.Streben an Pfosten,verzinkt,grün Kst.b.,Ø38mm,Breite22mm
Artikel-Nr.:
     709-655211
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     655211
EAN/GTIN:
     4004338655211
Suchbegriffe:
Strebenschelle
Zaunstreben
alberts zaunstrebe
zaunstreben
Schelle zur Befestigung von Streben an Pfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Breite: 22 mm, Schellen-Ø: 38 mm, Materialstärke: 1,50 mm, Schraube: M6, Schraubenlänge: 30 mm, Loch: Ø7 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Schraube:
M6
Schraubenlänge:
30 mm
Schellen-Ø:
38 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
22 mm
Loch-Ø 1:
7 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.050 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65521 1
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 2,42*
Lager 709
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 1,73*
€ 2,43*
7 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,51*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,82*
€ 2,55*
2 Tage
10
10
€ 7,90*
ab € 1,85*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.