Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003773054665 Herst.-Nr.: 92 22 04 EAN/GTIN: 4003773054665 |
| |
|
| | |
| 130 mm rostfrei Weitere Informationen: | | Ausführung: | rostfrei, antimagnetisch, säurefest | Länge: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Pinzetten, Elektronikpinzette, Elektronikpinzetten, Radiopinzette, Gerade Pinzette, Greifpinzette, Transistor Ziehpinzette, Ziehpinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Feinmechanikerpinzette, Mechanikerpinzette, Pinzette mit Führungsstift, Präzisionspinzette mit Führungsstift, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, präzisionspinzette gerade spitz 120mm, pinzette mit führungsstift, knipex pinzette mit führungsstift, Pinzetten-Set, Pinzetten, Lötpinzette, Kreuzpinzette, Universalpinzette, Collage-Pinzette, Flachpinzette, Spitzpinzette |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,28* | € 11,40* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 9,72* | € 12,08* | | | | | 20 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 10,75* | € 13,26* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,93* | € 13,33* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,17* | € 13,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|