Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003773042457 Herst.-Nr.: 20 05 160 EAN/GTIN: 4003773042457 |
| |
|
| | |
| 20 05 160 Flachzange Flache, kurze, breite Backen. Greifflächen gezahnt. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Backenlänge (L3): 30,0mm - Kopfbreite (W3): 17,0mm Weitere Informationen: | | EF000167: | EU570408 | EF002169: | - | EF000369: | EU570448 | EF000019: | false | EF001463: | false | EF007841: | EV008915 | EFDE0001: | - | EF000139: | EV000154 | EF009014: | false | EF006645: | EU570448 | EF013792: | - | EF005953: | EU570448 | EF007939: | - | EF025409: | EU570448 | EF005383: | false | Länge: | 160 mm | BAA059001: | 20 05 160 | BAA271001: | 4003773042457 | BAA316001: | Flachzange | BAA018001: | 160 mm | BAA001001: | KNIPEX | BAB565001: | Flachzange | BAB576001: | 176 kg | BAA430001: | N | BAB010001: | WAA090 | BAB521001: | DIN ISO 5745 | BAE321001: | flache Backen | BAA415001: | 30 mm | Gewicht: | 176 g | Kopf: | verchromt | Sperrcode: | 0 | Kopfbreite: | 17 mm | Backenlänge: | 30 mm | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3051700160 | Oberfläche: | verchromt | PROFICLASS-7.0: | AAA004c004 | Backenform: | flache Backen | Artikellänge: | 160 mm | RoHs: | n | ETIM-8.0: | EC000833 | ETIM-7.0: | EC000833 | Griffe: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | Backendicke Gelenk: | 9.5 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachzange, spitzzange knipex, elektronik flachzange, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, rundzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 13,03* | € 15,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,61* | € 15,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 12,67* | € 15,94* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,80* | € 16,16* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,07* | € 16,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|