Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 74 02 250 Kraft-Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773042402
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     74 02 250
EAN/GTIN:
     4003773042402
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
74 02 250 Kraft-Seitenschneider Für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. der 250 mm lange Seitenschneider ist geeignet für Cu-Leiter bis 16 mm² und Al-Leiter bis 35 mm². - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,0mm
Weitere Informationen:
EF001438:
EU570448
EF000019:
false
EF001463:
false
EFDE0001:
-
EF000139:
EV000154
EF000051:
EV004532
EF009014:
false
EF006645:
EU570448
EF013792:
-
EF025409:
EU570448
EF007938:
false
EF005383:
false
EF009013:
EU570448
EF001814:
false
Länge:
250 mm
Schneidwerte Ø harter Draht:
3,5 mm
Schneidwerte Ø mittelharter Draht:
4,6 mm
Schneidwerte Ø Piano-Draht:
3,0 mm
BAA059001:
74 02 250
BAA271001:
4003773042402
BAA316001:
Kraft-Seitenschneider
BAA018001:
250 mm
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
Kraft-Seitenschneider
BAB576001:
437 kg
BAA430001:
N
BAB010001:
WAA090
BAB521001:
DIN ISO 5749
BAE321001:
0
Gewicht:
437 g
Kopf:
poliert
Sperrcode:
0
Schneidwerte Ø Pianodraht:
3,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3053220250
Oberfläche:
schwarz atramentiert
PROFICLASS-7.0:
AAA949c004
Artikellänge:
250 mm
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC000165
ETIM-7.0:
EC000165
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Facette:
Schneide mit Facette
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, kraftseitenschneider 250mm, kraft seitenschneider, vde-seitenschneider knipex, wire cutter, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, seitenschneider groß, KraftSeitenschneider
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
1
€ 6,90*
ab € 21,41*
€ 25,86*
Lager 7
12
1
€ 4,79*
ab € 21,70*
€ 26,24*
1
€ 4,90*
ab € 21,86*
€ 26,28*
2 Tage
39
1
€ 7,90*
ab € 22,48*
€ 27,07*
6
€ 5,95*
ab € 23,58*
€ 27,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.