Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003773012405 Herst.-Nr.: 00 20 11 EAN/GTIN: 4003773012405 |
| |
|
| | |
| Zangen-Set „Montage-Paket” Nr. 00 20 11 In stabiler Kartonverpackung. Inhalt: Kombizange 180 mm Storchschnabelzange 200 mm Seitenschneider 160 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3-teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, VDE-Seitenschneider, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, knipex zangen-satz 3-teilig, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, Zangenset |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 39,00* | € 45,92* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 39,13* | € 45,96* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 39,20* | € 45,99* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,41* | € 46,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 38,68* | € 46,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 39,13* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|