Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-136754 Herst.-Nr.: 00 20 11 EAN/GTIN: 4003773012405 |
| |
|
| | |
| Zangen-Satz, Köpfe poliert
Ausführung: Köpfe poliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen. Lieferung in SB-Verpackung. Satzinhalt: 1 Kombizange, 180 mm 1 Seitenschneider, 160 mm 1 Storchschnabelzange, 200 mm Weitere Informationen: | | Anzahl: | 3-teilig | Markenname: | KNIPEX | Herstellername: | KNIPEX-Werk | Herstellerartikelnummer: | 00 20 11 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, VDE-Seitenschneider, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, spitzzange knipex, modul werkzeuge, 53210030, Zangenset Montage 3tlg. Knipex |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 38,76* | € 45,63* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 38,88* | € 45,63* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 38,97* | € 45,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 38,73* | € 46,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 40,40* | € 47,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 38,88* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|