Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wapuzange Cobra 250mm Nr.8701 SB Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wapuzange Cobra 250mm Nr.8701 SB Knipex
Wapuzange Cobra 250mm Nr.8701 SB Knipex
Wapuzange Cobra 250mm Nr.8701 SB Knipex
Wapuzange Cobra 250mm Nr.8701 SB Knipex
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773012023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003773012023
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Wasserpumpenzange Cobra® Nr. 87 01

DIN ISO 8976, Kopf poliert, aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Griffe mit Kunststoff überzogen.

* Lieferung in SB-Verpackung.

Weitere Informationen:
Länge:
250* mm
für Rohre:
2 Zoll
für Muttern:
46 mm
Feineinstellung:
25-fach
Weitere Suchbegriffe: knippex wapu zange 250mm, wapu zange knipex, wapu zange 250 mm, Zangen, Knipex, Zange
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 18,72*
€ 23,06*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,29*
€ 23,24*
2 Tage
40
1
€ 7,90*
ab € 17,81*
€ 23,65*
1
€ 6,70*
ab € 18,80*
€ 24,75*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 18,78*
€ 24,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.