Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhangschloss Messing Combi Lock 80/40mm Burg-Wächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhangschloss Messing Combi Lock 80/40mm Burg-Wächter
Vorhangschloss Messing Combi Lock 80/40mm Burg-Wächter
Vorhangschloss Messing Combi Lock 80/40mm Burg-Wächter
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003482022603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     830006300
EAN/GTIN:
     4003482022603
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zahlen-Hangschloss Nr. 80

• Verstellbares Zahlenschloss • Massiver Messingkörper • 15 bis 30M: mit 3 Rollen • 40M: mit 4 Rollen

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29744232
Größe:
40
Ausführung:
40 mm/4 Zahlenrollen
Bügelstärke:
6,5 mm
Bügelhöhe innen:
32,5 mm
Zahlenrollen:
4
Ursprungsland:
VR China
EDE_Wx:
3075120040
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3075120040
Herstellerartikelnummer:
2260
Herstellername:
Burg-Wächter KG
Markenname:
BURG-WÄCHTER
Lief.-Art.-Nr.:
80 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, hangschloss burg-wächter, hangschloss, Messing-Vorhangschloss, Vorhangschloß, QR4029903, Schloss, Sicherheitsprodukte, Vorhangschlösser, Baubeschläge, Zylindervorhangschloss, 4003482022603, 00000000
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 5,90*
ab € 10,38*
€ 13,31*
7 Tage
187
1
€ 4,95*
ab € 10,41*
€ 13,32*
1
€ 5,90*
ab € 9,94*
€ 13,63*
3 Tage
94
1
€ 5,99*
ab € 10,98*
€ 14,04*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,29*
€ 16,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
3631
ab € 6,18*
Ähnlich
Burg-Wächter
3651
ab € 11,18*
Ähnlich
Burg-Wächter
80/30M
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.