Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhangschloss 165/30 3-stell. Code ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhangschloss 165/30 3-stell. Code ABUS
Vorhangschloss 165/30 3-stell. Code ABUS
Vorhangschloss 165/30 3-stell. Code ABUS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003318203602
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     20360 2
EAN/GTIN:
     4003318203602
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Messing 165, Zahlenschloss
Weitere Informationen:
Größe:
30 mm | 30
Bügelstärke:
5,0 mm
Bügelhöhe innen:
25 mm | 24,5 mm
Zahlenrollen:
3
Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Handwerkzeuge, Messing, 165, 165., III, Messing-Zahlenvorhangschloss, ABUS
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
6
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 8,94*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,99*
€ 9,22*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 6,96*
€ 9,22*
1
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 9,40*
Lager 7
191
1
€ 4,79*
ab € 9,08*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 8,83*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.