Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Ringschlüssel 24mm 14x18mm 4kt. Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-Ringschlüssel 24mm 14x18mm 4kt. Gedore
Einsteck-Ringschlüssel 24mm 14x18mm 4kt. Gedore
Einsteck-Ringschlüssel 24mm 14x18mm 4kt. Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4002805728246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7694280
EAN/GTIN:
     4002805728246
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Einsteck-Ringschlüssel

• Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • Für Drehmoment-Schlüssel TORCOFIX SE, DREMASTER SE und TORCOTRONIC II

Weitere Informationen:
Höhe:
15,0 mm | 15 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Breite:
37,5 mm
Schaft:
14 x 18 mm
udf_EDE_Katalog:
29331648
Gesamtlänge:
25 mm
Schaftlänge:
18 mm
Stichmaß:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
7694280
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Markenname:
GEDORE
Schaftbreite:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, Einsteck-Ringschlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Einsteck-Schlüssel, EinsteckRingschlüssel, Drehmomentschraubendreher, Schraubwerkzeuge, Gedore, Drehmomentwerkzeuge, Handwerkzeug, Drehmomentwerkzeug, Ringschlüssel, QR4027563, Aufsteckknarre, 4002805728246, 00000000
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 41,75*
€ 50,68*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 41,63*
€ 50,69*
1
€ 4,90*
ab € 40,67*
€ 50,92*
1 Tag
7
1
€ 5,45*
ab € 42,35*
€ 51,26*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 42,89*
€ 51,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7678830
ab € 34,83*
Ähnlich
Gedore
7693710
ab € 33,10*
Ähnlich
Gedore
7678910
ab € 41,50*
Ähnlich
Gedore
7693980
ab € 42,05*
Ähnlich
Gedore
7698430
ab € 31,91*
Ähnlich
Gedore
3278549
ab € 133,59*
Ähnlich
Gedore
3278557
ab € 148,67*
Ähnlich
Gedore
3278565
ab € 223,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.