Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4001895767869 Herst.-Nr.: 61152 EAN/GTIN: 4001895767869 |
| |
|
| | |
| WR-RL Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Feinheitsgrad: | fine/fein | Farbe: | rot | Stahl: | bedingt geeignet | Guss: | bedingt geeignet | HM: | empfohlen | Aluminium: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Kunststoff GFK Holz: | empfohlen | Lack: | empfohlen | Typ/Feinheitsgrad: | A fine/fein | Rollenbreite: | 100 mm | Schliffbild: | 280–320 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Polierflies, Poliervlies, Polierwatte, Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Schleifvliesrolle, Schwingschleifvlies, gewebeschleifband 3m, endlos schleifband, schleifpapierrolle 50x10000 mm, WR-RL, Schleifvlies-Rolle, Schleifmittel, auf, Unterlage |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 38,50* | € 46,55* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 38,25* | € 46,57* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 38,16* | € 46,66* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 38,73* | € 46,95* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 38,70* | € 47,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 3,825* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|